Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6098111 WKSG 120 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA - 6098111

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6098111 WKSG 120 FS PASSERELLA GRANDE PORTATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 6000 mm

Packung

  • 6 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

73 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196351435

Artikelnummer

OBO6098111

Herstellernummer

6098111

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

110 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

6000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

20200 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Farbe:

Zink

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

7.13 kg/m

Sistema di passerelle a grande portata, forato, con altezza dei bordi di 110 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie