Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6091180 WRVL 110 FT CONNETTORE LINEARE - 6091180

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6091180 WRVL 110 FT CONNETTORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

4012196299232

Artikelnummer

OBO6091180

Herstellernummer

6091180

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto lineare per il collegamento di passerelle a grande portata tipo WKSG e WKLG con bordo di altezza pari a 160 mm. Incluse viti e dadi con rondella.