Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6091164 WRVL 110 FS CONNETTORE LINEARE - 6091164

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6091164 WRVL 110 FS CONNETTORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

4012196299171

Artikelnummer

OBO6091164

Herstellernummer

6091164

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto lineare per il fissaggio in rettilineo degli accessori, delle passerelle a grande portata con bordo di altezza pari a 110 mm.