Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6080865 AZDMD 150 FT COPERCHIO CON BUSSOLA - 6080865

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6080865 AZDMD 150 FT COPERCHIO CON BUSSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 153 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012195811312

Artikelnummer

OBO6080865

Herstellernummer

6080865

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

153 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussola girevole per passerella AZ.