Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6080860 AZDMD 150 FS COPERCHIO CON BUSSOLA - 6080860

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6080860 AZDMD 150 FS COPERCHIO CON BUSSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 153 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012195811305

Artikelnummer

OBO6080860

Herstellernummer

6080860

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

153 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio con bussola girevole per passerella AZ.