Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075370 AZK 300 FS PASSERELLA AZ - 6075370

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075370 AZK 300 FS PASSERELLA AZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 300 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 15000 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012195811244

Artikelnummer

OBO6075370

Herstellernummer

6075370

Hersteller

OBO

Höhe:

50 mm

Breite:

300 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

15000 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerella modulare 50x300x3000, St, FS