Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075320 AZK 150 FS PASSERELLA AZ - 6075320

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075320 AZK 150 FS PASSERELLA AZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012195811121

Artikelnummer

OBO6075320

Herstellernummer

6075320

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

7500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie