OBO BETTERMANN - OBO6075152 AZK 050 A4 PASSERELLA AZ - 6075152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 50 mm
Breite - 50 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²
Packung
3 M
Grüne Produktbewertung
EAN
4012195866213
Artikelnummer
OBO6075152
Herstellernummer
6075152
Hersteller
OBO
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
2500 mm²
Seitenlochung:
ja
Montagelochung im Boden:
ja
NATO-Lochbild:
nein
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige


