Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075150 AZK 050 A2 PASSERELLA AZ - 6075150

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075150 AZK 050 A2 PASSERELLA AZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196069071

Artikelnummer

OBO6075150

Herstellernummer

6075150

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Passerella AZ con altezza del bordo pari a 50 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie