Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6075096 AZK 050 FS PASSERELLA AZ - 6075096

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6075096 AZK 050 FS PASSERELLA AZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Materialstärke - 1.5 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 2500 mm²

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196068951

Artikelnummer

OBO6075096

Herstellernummer

6075096

Hersteller

OBO

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

2500 mm²

Seitenlochung:

ja

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Passerelle AZ forato 50x50x3000, St, FS