OBO BETTERMANN - OBO6070442 BKK 200 FT PROFILO DI BASE BKK - 6070442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Seitenwand - 200 mm
Ausführung der Seitenwand - flaches Profil
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196068357
Artikelnummer
OBO6070442
Herstellernummer
6070442
Hersteller
OBO
Höhe der Seitenwand:
200 mm
Ausführung der Seitenwand:
flaches Profil
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Profilato di base BKK, forato, per la realizzazione di passerelle portacavi.


