Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6070248 BKK 104 FT PROFILO DI BASE BKK - 6070248

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6070248 BKK 104 FT PROFILO DI BASE BKK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe der Seitenwand - 104 mm

  • Ausführung der Seitenwand - flaches Profil

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196068234

Artikelnummer

OBO6070248

Herstellernummer

6070248

Hersteller

OBO

Höhe der Seitenwand:

104 mm

Ausführung der Seitenwand:

flaches Profil

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Profilato di base BKK, forato, per la realizzazione di passerelle portacavi.