Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6068918 KTSMV 620 FS SET CONNETTORI LINEARI - 6068918

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6068918 KTSMV 620 FS SET CONNETTORI LINEARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - schraubloser Verbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012195990635

Artikelnummer

OBO6068918

Herstellernummer

6068918

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Set giunzione rapida Magic 60x200x200, St, FS