Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6068200 RV 650 FS SET CONNETTORI LINEARI - 6068200

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6068200 RV 650 FS SET CONNETTORI LINEARI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196067091

Artikelnummer

OBO6068200

Herstellernummer

6068200

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

schraubloser Verbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

500...500 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Set di giunti per il collegamento rettilineo senza viti di passerelle e accessori con il bordo di altezza pari a 60 mm.