Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067970 TSGV A2 GIUNTO SEPARATORE - 6067970

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067970 TSGV A2 GIUNTO SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - sonstige

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4012195740339

Artikelnummer

OBO6067970

Herstellernummer

6067970

Hersteller

OBO

Bauform:

sonstige

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Steigeleiter:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Giunto per separatori per il collegamento senza viti dei separatori TSG con bordi di tutte le altezze.