Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067654 RLVK 60 A2 CONNETTORE LINEARE - 6067654

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067654 RLVK 60 A2 CONNETTORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196066018

Artikelnummer

OBO6067654

Herstellernummer

6067654

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

56...56 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto lineare per il collegamento in rettilineo di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm.