Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067611 RWVL 60 FT CONNETTORE LINEARE E ANGOLARE - 6067611

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067611 RWVL 60 FT CONNETTORE LINEARE E ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196065950

Artikelnummer

OBO6067611

Herstellernummer

6067611

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto lineare e angolare per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 60 mm.