Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067301 RLVK 35 FT CONNETTORE LINEARE - 6067301

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067301 RLVK 35 FT CONNETTORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196065714

Artikelnummer

OBO6067301

Herstellernummer

6067301

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto per i collegamenti di elementi rettilinei e raccordi con 35 millimetri di altezza del bordo.