Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6067123 RLVL 85 FS CONNETTORE LINEARE E ANGOLARE - 6067123

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6067123 RLVL 85 FS CONNETTORE LINEARE E ANGOLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längs- und Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 10 ST

EAN

4012196065592

Artikelnummer

OBO6067123

Herstellernummer

6067123

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längs- und Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

200 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto lineare e angolare per il collegamento di passerelle e accessori con bordo di altezza pari a 85 mm.