Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6066933 SV A2 GIUNTO A CERNIERA - 6066933

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6066933 SV A2 GIUNTO A CERNIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Gelenkverbinder vertikal - ja

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 50 ST

EAN

4012196065233

Artikelnummer

OBO6066933

Herstellernummer

6066933

Hersteller

OBO

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Gelenkverbinder vertikal:

ja

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Länge:

86 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Giunto a cerniera per collegamenti verticali ad angolo di sistemi BKK.