Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6066623 VF AZK 50 DD CONNETTORE LINEARE - 6066623

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6066623 VF AZK 50 DD CONNETTORE LINEARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - nein

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt Zink-Aluminium

  • Gelenkverbinder vertikal - nein

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 25 ST

EAN

4012196046089

Artikelnummer

OBO6066623

Herstellernummer

6066623

Hersteller

OBO

Ausführung:

Längsverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Gelenkverbinder vertikal:

nein

Werkstoff:

Stahl

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

45...45 mm

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Giunto lineare per il collegamento di passerelle per corpi illuminanti e passerelle AZ.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie