Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6065600 DKU A2 CLIP COPERCHIO - 6065600

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6065600 DKU A2 CLIP COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196441396

Artikelnummer

OBO6065600

Herstellernummer

6065600

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio morsetto universale, V2A, 1.4310