OBO BETTERMANN - OBO6065112 AZDR 50 FT BUSSOLA GIREVOLE - 6065112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - nein
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
4012196064465
Artikelnummer
OBO6065112
Herstellernummer
6065112
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


