Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6065104 AZDR 100 FT BUSSOLA GIREVOLE - 6065104

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6065104 AZDR 100 FT BUSSOLA GIREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196064397

Artikelnummer

OBO6065104

Herstellernummer

6065104

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Bussola girevole per BKK e AZ su un lato, St, FT