OBO BETTERMANN - OBO6065018 DRL H S FT BUSSOLA GIREVOLE - 6065018
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - nein
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
20 ST
EAN
4012196691784
Artikelnummer
OBO6065018
Herstellernummer
6065018
Hersteller
OBO
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


