Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6065012 DRL H FT BUSSOLA GIREVOLE - 6065012

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6065012 DRL H FT BUSSOLA GIREVOLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 20 ST

EAN

4012196619047

Artikelnummer

OBO6065012

Herstellernummer

6065012

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Clip di fissaggio coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6065012 - DRL H FT BUSSOLA GIREVOLE