Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062391 TSG110Z BKRS FS SEPARATORE - 6062391

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062391 TSG110Z BKRS FS SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 110 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

4012196147779

Artikelnummer

OBO6062391

Herstellernummer

6062391

Hersteller

OBO

Trennwandhöhe:

110 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Separatore per il sistema di passerelle portacavi calpestabile BKRS. Fissaggio con viti a testa tonda M 6 x 12 mm nella foratura pavimento.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie