Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062390 TSG100Z BKRS FS SEPARATORE - 6062390

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062390 TSG100Z BKRS FS SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Trennwandhöhe - 100 mm

  • Befestigungsart - schraubbar

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungslochung - ja

Packung

  • 3 M

EAN

4012196341788

Artikelnummer

OBO6062390

Herstellernummer

6062390

Hersteller

OBO

Trennwandhöhe:

100 mm

Befestigungsart:

schraubbar

Ausführung:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungslochung:

ja

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Separatore tipo a Z per BKS 100x2x3000, St, FS