OBO BETTERMANN - OBO6062331 TSG 85 DD SEPARATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 85 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - nein
Packung
3 M
EAN
4012195694694
Artikelnummer
OBO6062331
Herstellernummer
6062331
Hersteller
OBO
Trennwandhöhe:
85 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


