Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062280 KS KR A2 MORSETTO FISSAGGIO PASSERELLA - 6062280

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062280 KS KR A2 MORSETTO FISSAGGIO PASSERELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Adapter

  • Befestigungsart - Klemmbefestigung

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - sonstige

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 30 ST

EAN

4012195694618

Artikelnummer

OBO6062280

Herstellernummer

6062280

Hersteller

OBO

Bauform:

Adapter

Befestigungsart:

Klemmbefestigung

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Steigeleiter:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Morsetto per il fissaggio senza viti di separatori in passerelle tipo RKSM.