OBO BETTERMANN - OBO6062052 TSG 30 A2 SEPARATORE - 6062052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 30 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - nein
Packung
3 M
EAN
4012195694502
Artikelnummer
OBO6062052
Herstellernummer
6062052
Hersteller
OBO
Trennwandhöhe:
30 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


