Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6062000 BKRS 1010 FS PASSERELLA CALPESTABILE - 6062000

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6062000 BKRS 1010 FS PASSERELLA CALPESTABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196341863

Artikelnummer

OBO6062000

Herstellernummer

6062000

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

100 mm

Höhe:

100 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

2 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

8352 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

4.7 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6062000 - BKRS 1010 FS PASSERELLA CALPESTABILE