OBO BETTERMANN - OBO6052844 DRLU 600 A2 COPERCHIO NON FORATO - 6052844

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 600 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
3 M
EAN
4012196032358
Artikelnummer
OBO6052844
Herstellernummer
6052844
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
600 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
Deckelklammer
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige


