Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052837 DRLU 400 A2 COPERCHIO NON FORATO - 6052837

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052837 DRLU 400 A2 COPERCHIO NON FORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Deckelklammer

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 3 M

EAN

4012196032235

Artikelnummer

OBO6052837

Herstellernummer

6052837

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

400 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Oberflächenschutz:

sonstige

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio non forato per canaline e passerelle grigliata.