Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052810 DK DRLU A2 CLIP COPERCHIO - 6052810

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052810 DK DRLU A2 CLIP COPERCHIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 30 ST

EAN

4012196692347

Artikelnummer

OBO6052810

Herstellernummer

6052810

Hersteller

OBO

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Clip fissaggio coperchio per il fissaggio di coperchi su passerelle portacavi e passerella a scaletta.