Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052647 DRLU 150 DD COPERCHIO NON FORATO - 6052647

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052647 DRLU 150 DD COPERCHIO NON FORATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Materialstärke - 0.75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

4012196657612

Artikelnummer

OBO6052647

Herstellernummer

6052647

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

150 mm

Materialstärke:

0.75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Deckelklammer

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt Zink-Aluminium

Coperchio non forato per passerella portacavi 150x3000, St, DD