Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6052304 DRL 300 FS COPERCHIO CON BUSSOLA - 6052304

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6052304 DRL 300 FS COPERCHIO CON BUSSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 1 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

4012196058273

Artikelnummer

OBO6052304

Herstellernummer

6052304

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

300 mm

Materialstärke:

1 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Geeignet für Funktionserhalt:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Coperchio con bussola girevole per passerella portacavi 300x3000, St, FS