Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6051448 DRL 500 FT COPERCHIO CON BUSSOLA - 6051448

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6051448 DRL 500 FT COPERCHIO CON BUSSOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - Drehriegel

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196087792

Artikelnummer

OBO6051448

Herstellernummer

6051448

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

Drehriegel

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

1.5 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per passerelle portacavi con 3 paia di bussole girevoli.