Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6049294 SSE SSLB 300 FS ELEMENTO PROTEZIONE POLV - 6049294

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6049294 SSE SSLB 300 FS ELEMENTO PROTEZIONE POLV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196632893

Artikelnummer

OBO6049294

Herstellernummer

6049294

Hersteller

OBO

Breite:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Elementi di protezione antipolvere per l'impiego tra coperchi in lamiera scanalati e lamiere scanalate in alluminio con sistemi di passerelle portacavi calpestabili BKRS, come protezione contro la polvere, trucioli, ecc. Il componente può essere usato in alternativa come punto di giunzione nelle passerelle calpestabili, per collegare le intersezioni sul punto di installazione.