Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6049292 SSE SSLB 200 FS ELEMENTO PROTEZIONE POLV - 6049292

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6049292 SSE SSLB 200 FS ELEMENTO PROTEZIONE POLV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4012196632886

Artikelnummer

OBO6049292

Herstellernummer

6049292

Hersteller

OBO

Breite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Elementi di protezione antipolvere per l'impiego tra coperchi in lamiera scanalati e lamiere scanalate in alluminio con sistemi di passerelle portacavi calpestabili BKRS, come protezione contro la polvere, trucioli, ecc. Il componente può essere usato in alternativa come punto di giunzione nelle passerelle calpestabili, per collegare le intersezioni sul punto di installazione.