Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6049129 DBKR 600 FS COPERCHIO MANDORLATO - 6049129

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6049129 DBKR 600 FS COPERCHIO MANDORLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196610075

Artikelnummer

OBO6049129

Herstellernummer

6049129

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufliegend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

3.3 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio in lamiera scanalato per il sistema di passerella calpestabile tipo BKR. Lo spessore del coperchio è costituito da lamiera d'acciaio zincato da 2,0 mm e altezza ondulata di 1,3 mm. Le aperture preforate a una distanza di 100 mm consentonol'installazione di un tenditore in un secondo momento.