Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6049127 DBKR 500 FS COPERCHIO MANDORLATO - 6049127

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6049127 DBKR 500 FS COPERCHIO MANDORLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufliegend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

4012196610068

Artikelnummer

OBO6049127

Herstellernummer

6049127

Hersteller

OBO

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufliegend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

Zink

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Materialstärke:

3.3 mm

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per sistema portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6049127 - DBKR 500 FS COPERCHIO CALPESTABILE