OBO BETTERMANN - OBO6049123 DBKR 300 FS COPERCHIO MANDORLATO - 6049123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufliegend
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
4012196610020
Artikelnummer
OBO6049123
Herstellernummer
6049123
Hersteller
OBO
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufliegend
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Materialstärke:
3.3 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


