Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6047602 RKS 605 FT PASSERELLA PORTACAVI RKS - 6047602

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6047602 RKS 605 FT PASSERELLA PORTACAVI RKS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Länge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

83 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4012196662166

Artikelnummer

OBO6047602

Herstellernummer

6047602

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

60 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

0.75 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Nutzbarer Querschnitt:

3000 mm²

NATO-Lochbild:

nein

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RKS 60 = Sistema di passerelle con bordo di 60 mm.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie