Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045995 MKR 15 150 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045995

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045995 MKR 15 150 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012196562213

Artikelnummer

OBO6045995

Herstellernummer

6045995

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

ja

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewicht:

1.03 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Canale / Passerella portacavi OBO BETTERMANN tipo/modello OBO6045995 - MKR 15 150 FS Passerella navale