OBO BETTERMANN - OBO6045952 MKR 15 050 FS PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 50 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012196561971
Artikelnummer
OBO6045952
Herstellernummer
6045952
Hersteller
OBO
Werkstoff:
Stahl
Breite:
50 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
ja
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewicht:
0.49 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


