Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045858 MKR 15 150 A4 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045858

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045858 MKR 15 150 A4 PASSERELLA STANDARD NAVALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

37.009 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195706786

Artikelnummer

OBO6045858

Herstellernummer

6045858

Hersteller

OBO

Werkstoff:

Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.5 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

ja

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Gewicht:

1.54 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie