OBO BETTERMANN - OBO6045834 MKR 15 100 A2 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045834

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 15 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2000 mm
Packung
2 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
26.882 km CO₂-Äquivalent
EAN
4012195706687
Artikelnummer
OBO6045834
Herstellernummer
6045834
Hersteller
OBO
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.25 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
NATO-Lochbild:
nein
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Gewicht:
0.95 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ II
Ein OBO BETTERMANN Produkt
Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie


