Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045830 MKR 15 050 A2 PASSERELLA STANDARD NAVALE - 6045830

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045830 MKR 15 050 A2 PASSERELLA STANDARD NAVALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6.479 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4012195706663

Artikelnummer

OBO6045830

Herstellernummer

6045830

Hersteller

OBO

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

50 mm

Höhe:

15 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.25 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

NATO-Lochbild:

ja

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewicht:

0.62 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.

Ein OBO BETTERMANN Produkt

Entdecken Sie die OBO BETTERMANN-Serie