Startseite

OBO BETTERMANN - OBO6045774 MKR 15 250 ALU PASSERELLA STANDARD NAVAL - 6045774

KopierenKopieren
OBO BETTERMANN - OBO6045774 MKR 15 250 ALU PASSERELLA STANDARD NAVAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 15 mm

  • Breite - 250 mm

  • Materialstärke - 2 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Mit Oberteil - nein

Packung

  • 2 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4012196382330

Artikelnummer

OBO6045774

Herstellernummer

6045774

Hersteller

OBO

Höhe:

15 mm

Breite:

250 mm

Materialstärke:

2 mm

Länge:

2000 mm

Mit Oberteil:

nein

Seitenlochung:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

NATO-Lochbild:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Aluminium

Gewicht:

1.08 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ II

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,0 m:

500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

150 N/m

Passerella per l'utilizzo nella produzione navale, prodotta nel rispetto delle norme per impianti navali VG 88900-1.